Startseite

WIMEX - WIM5402815 SPF 15A 1000VDC UL FUS.FV

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402815 SPF 15A 1000VDC UL FUS.FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241190091

Artikelnummer

WIM5402815

Herstellernummer

5402815

Hersteller

WIM

Fusibile SPF gPV 15A 1000VDC UL 1000V DC 15A gPV con omologazione