Startseite

WIMEX - WIM5402806 SPF 6A 1000VDC UL FUS.FV

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402806 SPF 6A 1000VDC UL FUS.FV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241190053

Artikelnummer

WIM5402806

Herstellernummer

5402806

Hersteller

WIM

Fusibile SPF gPV 6A 1000VDC UL 1000V DC 6A gPV con omologazione