WIMEX - WIM5400716 CF 14 AM 16A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8025241115841
Artikelnummer
WIM5400716
Herstellernummer
5400716
Hersteller
WIM
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.