WIMEX - WIM5400612 CF 10 AM 12A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8025241115612
Artikelnummer
WIM5400612
Herstellernummer
5400612
Hersteller
WIM
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.