Startseite

WIMEX - WIM5400602 CF 10 AM 2A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5400602 CF 10 AM 2A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241115513

Artikelnummer

WIM5400602

Herstellernummer

5400602

Hersteller

WIM

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.