Startseite

WIMEX - WIM5400250 CF 14 GG 50A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5400250 CF 14 GG 50A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241115087

Artikelnummer

WIM5400250

Herstellernummer

5400250

Hersteller

WIM

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.