WIMEX - WIM5400204 CF 14 GG 4A FUSIBILI - 5400204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8025241114882
Artikelnummer
WIM5400204
Herstellernummer
5400204
Hersteller
WIM
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA


