Startseite

WIMEX - WIM5400016 CF 8 GG 16A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5400016 CF 8 GG 16A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241114462

Artikelnummer

WIM5400016

Herstellernummer

5400016

Hersteller

WIM

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibili cilindrici industriali CF gG - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.