Startseite

WIMEX - WIM5301335 DIII G 35A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301335 DIII G 35A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113588

Artikelnummer

WIM5301335

Herstellernummer

5301335

Hersteller

WIM

Fusibile DIII G 35A 500V AC 400V DC 35A gG