Startseite
Auslauf

WIMEX - WIM5301216 DII G 16A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301216 DII G 16A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113496

Artikelnummer

WIM5301216

Herstellernummer

5301216

Hersteller

WIM

Fusibile DII G 16A 500V AC 400V DC 16A gG