Startseite

WIMEX - WIM5301210 DII G 10A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301210 DII G 10A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113489

Artikelnummer

WIM5301210

Herstellernummer

5301210

Hersteller

WIM

Fusibile DII G 10A 500V AC 400V DC 10A gG