Startseite

WIMEX - WIM5301025 NDZ T 25A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5301025 NDZ T 25A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241113403

Artikelnummer

WIM5301025

Herstellernummer

5301025

Hersteller

WIM

Fusibile NDZ T 25A 500V AC 400V DC 25A T