Startseite

WIMEX - WIM5300350 DIII F 50A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5300350 DIII F 50A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241113298

Artikelnummer

WIM5300350

Herstellernummer

5300350

Hersteller

WIM

Fusibile D DIII F 50A 500V AC 400V DC 50A F