WIMEX - WIM5300206 DII F 6A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
5 ST
EAN
8025241113168
Artikelnummer
WIM5300206
Herstellernummer
5300206
Hersteller
WIM
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Fusibili D 500V Rapidi F - I fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione, oltre che negli impianti industriali per la protezione di motori, cavi e apparecchi, anche negli impianti civili e similari. Muniti di indicatori di intervento fusibile montati con appositi calibratori garantiscono la non intercambiabilità dei vari amperaggi.