Startseite

WIMEX - WIM5300016 NDZ F 16A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5300016 NDZ F 16A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241113076

Artikelnummer

WIM5300016

Herstellernummer

5300016

Hersteller

WIM

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili D 500V Rapidi F. I fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione, oltre che negli impianti industriali per la protezione di motori, cavi e apparecchi, anche negli impianti civili e similari. Muniti di indicatori di intervento fusibile montati con appositi calibratori garantiscono la non intercambiabilità dei vari amperaggi.