Startseite

WIMEX - WIM5200010 D01 10A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5200010 D01 10A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241112628

Artikelnummer

WIM5200010

Herstellernummer

5200010

Hersteller

WIM

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Fusibili neo D gG 400V~ 250V-. I fusibili neo D sono l’evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V–. Normalmente per uso domestico e similare. Vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un’unica caratteristica gG. Questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm).