Startseite

WIMEX - WIM5050050 PM 520-2 6.3A PORTAFUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5050050 PM 520-2 6.3A PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111454

Artikelnummer

WIM5050050

Herstellernummer

5050050

Hersteller

WIM

Portafusibile PM 520-2 6.3A 250V AC 6,3A con omologazione