Startseite

WIMEX - WIM5010330 AL-2 30A VERDE 19MM F6,3 FUS

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010330 AL-2 30A VERDE 19MM F6,3 FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111348

Artikelnummer

WIM5010330

Herstellernummer

5010330

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 30A VERDE 19MM F6,3 32V 30A F