Startseite

WIMEX - WIM5000459U 5X20 GT-U 6.3A FUS.SEM-VDE-UR

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000459U 5X20 GT-U 6.3A FUS.SEM-VDE-UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241177290

Artikelnummer

WIM5000459U

Herstellernummer

5000459U

Hersteller

WIM

Fusibile 5x20 GT-U 6.3A SEM-VDE-UR 250V 6,3A GT con omologazione