Startseite
Auslauf

WIMEX - WIM5000010 5X20 F 630MA FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5000010 5X20 F 630MA FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241102131

Artikelnummer

WIM5000010

Herstellernummer

5000010

Hersteller

WIM

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.63 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.