Startseite

WIMEX - WIM4285570 PTL R7S 114,2 MM 8A STAFFA - 4285570

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4285570 PTL R7S 114,2 MM 8A STAFFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8025241089159

Artikelnummer

WIM4285570

Herstellernummer

4285570

Hersteller

WIM

ottone nichelato contatti boccola portacontatto in steatite cavi in gomma siliconica fibra di vetroT.max cavi180°C T.max PTL 300°C sez.cavi 0,75 mm² lunghezza cavi 25cm Corrente nominale 8A boccola porta contatto in steatite. Molla in acciaio inox e dadodi fissaggio a corredo completo di staffa distanziale lunghezza nominale 114,2mmCaratteristiche ptlboccola porta contatto in steatite. Molla in acciaio inox e dado di fissaggio a corredo completo di staffa distanziale lunghezza nominale 114,2mm