Startseite

WIMEX - WIM4254705 AL.UV-STUB.BA15D 230V 100WEUP- - 4254705

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4254705 AL.UV-STUB.BA15D 230V 100WEUP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1900 lm

  • Sockel - BA15d

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241190909

Artikelnummer

WIM4254705

Herstellernummer

4254705

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1900 lm

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

85 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

17 mm

UV-Schutz:

ja

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.