WIMEX - WIM4254700 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 70WEUP- - 4254700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - BA15d
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
25 ST
EAN
8025241190893
Artikelnummer
WIM4254700
Herstellernummer
4254700
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
BA15d
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
65 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
17 mm
UV-Schutz:
ja


