WIMEX - WIM4254106 AL.E27 55X98 240V 52W GLS CH- - 4254106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 52 W
Lichtstrom - 840 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
8025241191432
Artikelnummer
WIM4254106
Herstellernummer
4254106
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
52 W
Lichtstrom:
840 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
98 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
55 mm
UV-Schutz:
ja
E14, E27 UV-STOP Eco per uso domestico; con l’entrata in vigore della Direttiva EuP molte lampade ad incandescenza per uso domestico sono destinate a scomparire; ecco l’alternativa che permette di mantenere le forme e i design di un tempo, parte della nostra cultura elettrica e del nostro buon vivere nel comfort luminoso, con sorgenti alogene a risparmio energetico assai più brillanti delle sorelle ad incandescenza che le hanno precedute.


