WIMEX - WIM4254104 AL.E27 60X105 240V 42W GLS CH- - 4254104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 42 W
Lichtstrom - 625 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
8025241191425
Artikelnummer
WIM4254104
Herstellernummer
4254104
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
42 W
Lichtstrom:
625 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
105 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
55 mm
UV-Schutz:
ja
E14, E27 UV-STOP Eco per uso domestico; con l’entrata in vigore della Direttiva EuP molte lampade ad incandescenza per uso domestico sono destinate a scomparire; ecco l’alternativa che permette di mantenere le forme e i design di un tempo, parte della nostra cultura elettrica e del nostro buon vivere nel comfort luminoso, con sorgenti alogene a risparmio energetico assai più brillanti delle sorelle ad incandescenza che le hanno precedute.


