WIMEX - WIM4254010 AL.UV-S TUB. E14 230V 175WEUP- - 4254010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 175 W
Lichtstrom - 3500 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
25 ST
EAN
8025241190732
Artikelnummer
WIM4254010
Herstellernummer
4254010
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
175 W
Lichtstrom:
3500 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
85 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
19 mm
UV-Schutz:
ja


