Startseite

WIMEX - WIM4253910 AL.UV-S TUB. E14 230V 53WEUP- - 4253910

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4253910 AL.UV-S TUB. E14 230V 53WEUP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 53 W

  • Lichtstrom - 840 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241190695

Artikelnummer

WIM4253910

Herstellernummer

4253910

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

53 W

Lichtstrom:

840 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

65 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

19 mm

UV-Schutz:

ja

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.