Startseite

WIMEX - WIM4104200 FIAMMETTA BOUGIEE10 14V - 4104200

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104200 FIAMMETTA BOUGIEE10 14V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241191708

Artikelnummer

WIM4104200

Herstellernummer

4104200

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. votivo fiammetta_E10 12VDC 1W 15x46mm