Startseite

WIMEX - WIM4104108 E14 25X85 130V 15W

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104108 E14 25X85 130V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241071697

Artikelnummer

WIM4104108

Herstellernummer

4104108

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 130VDC 15W 25x85mm