Startseite
Nicht mehr in Produktion

WIMEX - WIM4104102 E14 25X85 24V 25W-

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104102 E14 25X85 24V 25W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241071659

Artikelnummer

WIM4104102

Herstellernummer

4104102

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 24VDC 25W 25x85mm