Startseite

WIMEX - WIM4104045 E14 20X112 240V 25W

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4104045 E14 20X112 240V 25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241070959

Artikelnummer

WIM4104045

Herstellernummer

4104045

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. speciali tubolare_E14 240VAC 25W 20x112mm