Startseite
Auslauf

WIMEX - WIM4103550 SIL. SV7 8X31 12V 3W

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103550 SIL. SV7 8X31 12V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068260

Artikelnummer

WIM4103550

Herstellernummer

4103550

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 3W 8x31mm