Startseite

WIMEX - WIM4103010 SIL. SV 6X36 60V 3W - 4103010

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4103010 SIL. SV 6X36 60V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241068017

Artikelnummer

WIM4103010

Herstellernummer

4103010

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 60VDC 3W 6x36mm