WIMEX - WIM4101711 BA15D 16X35 110V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Lampenspannung - 110...110 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8025241061087
Artikelnummer
WIM4101711
Herstellernummer
4101711
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
5...5 W
Lampenspannung:
110...110 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
weiß
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).