Startseite

WIMEX - WIM4101146 BA9S 10X28 14V 3,4W - 4101146

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4101146 BA9S 10X28 14V 3,4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241053365

Artikelnummer

WIM4101146

Herstellernummer

4101146

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. segnalazione miniatura_Ba9s 14VDC 3,4W 0,24A 10x28mm