Startseite

WIMEX - WIM4027541 DOMELED BA9S 130V AC-DC BIANC - 4027541

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4027541 DOMELED BA9S 130V AC-DC BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241226592

Artikelnummer

WIM4027541

Herstellernummer

4027541

Hersteller

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_Ba9s 130VAC/DC BIANCO 0,005A 10,7x21mm