Startseite

WIMEX - WIM4027521 DOMELED BA9S 6V AC-DC BIANCO - 4027521

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4027521 DOMELED BA9S 6V AC-DC BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241226394

Artikelnummer

WIM4027521

Herstellernummer

4027521

Hersteller

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_Ba9s 6VAC/DC BIANCO 0,022A 10,7x21mm