Startseite

WIMEX - WIM4027474 DOMELED E10 6V AC-DC GIALLO - 4027474

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4027474 DOMELED E10 6V AC-DC GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241229401

Artikelnummer

WIM4027474

Herstellernummer

4027474

Hersteller

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_E10 6VAC/DC GIALLO 0,022A 10,7x21mm