Startseite

WIMEX - WIM4011851 E14 15X54 PC 230V 3 LED BIANCO - 4011851

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4011851 E14 15X54 PC 230V 3 LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241196680

Artikelnummer

WIM4011851

Herstellernummer

4011851

Hersteller

WIM

Lamp. LED votivo tubolare_E14 3LED BIANCO 230VAC/DC 0,005A 15x54mm