Startseite

WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2 - 9126723

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 13 A

  • Antriebsart - elektrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482861975

Artikelnummer

WIL9126723

Herstellernummer

9126723

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

7 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

13 A

Antriebsart:

elektrisch

Schutzart (IP):

IP55

Drehzahl:

2900 1/min

Höhe Ansaugseite:

180 mm

Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:

100 mm

Pumpenlänge:

715 mm

Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2