Startseite

WILO ITALIA - WIL6091311 TWI4.01-36-EM-D - 6091311

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6091311 TWI4.01-36-EM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl

  • Nennstrom - 8 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679142258

Artikelnummer

WIL6091311

Herstellernummer

6091311

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Frequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:

rostfreier Stahl

Nennstrom:

8 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2845 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.01-36-D, Rp 11/4, 1x230, 1,1kW