Startseite

WILO ITALIA - WIL6081629 TWU4.08-34-DM-C - 6081629

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6081629 TWU4.08-34-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 13 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Drehzahl - 2840 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482739052

Artikelnummer

WIL6081629

Herstellernummer

6081629

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

5 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

13 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2840 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-34-C,Rp2,3x400V,5.5kW