WILO ITALIA - WIL6081627 TWU4.08-21-DM-C - 6081627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 7 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739038
Artikelnummer
WIL6081627
Herstellernummer
6081627
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-21-C,Rp2,3x400V,3kW


