Startseite

WILO ITALIA - WIL6081626 TWU4.08-15-DM-C - 6081626

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6081626 TWU4.08-15-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 5 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Drehzahl - 2830 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482739021

Artikelnummer

WIL6081626

Herstellernummer

6081626

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

5 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2830 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-15-C,Rp2,3x400V,2.2kW