WILO ITALIA - WIL6081625 TWU4.08-10-DM-C - 6081625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 3 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739014
Artikelnummer
WIL6081625
Herstellernummer
6081625
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-10-C,Rp2,3x400V,1.5kW


