WILO ITALIA - WIL6081623 TWU4.08-05-DM-C - 6081623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 2 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2840 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482738697
Artikelnummer
WIL6081623
Herstellernummer
6081623
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2840 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-05-C,Rp2,3x400V,0.75kW


