WILO ITALIA - WIL6073801 PRO-V08-528A/40T065X540/O - 6073801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 14 m
Werkstoff des Motorgehäuses - Gusseisen
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4048482494814
Artikelnummer
WIL6073801
Herstellernummer
6073801
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
14 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
Gusseisen
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Mit Schneidwerk:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
13 A
Motorausgangsleistung (P2):
6500 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
8200 kW
Max. Partikelgröße:
80 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
H
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
1400 1/min


