WILO ITALIA - WIL6063140 CATENA ACCIAIO ZINCATO, 5 M - 6063140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gusseisen
Länge - 340 mm
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
4048482175140
Artikelnummer
WIL6063140
Herstellernummer
6063140
Hersteller
WIL
Werkstoff:
Gusseisen
Länge:
340 mm
Breite:
160 mm
Kit catene PCS-CE Wilo Acciaio zincato, 400 kg, 5 m


