Startseite

WILO ITALIA - WIL6049353 TWU 4-0427-C DM - 6049353

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6049353 TWU 4-0427-C DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 5 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Drehzahl - 2830 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966516225

Artikelnummer

WIL6049353

Herstellernummer

6049353

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

5 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2830 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-27-C,Rp 11/4,3x400V,2.2kW