Startseite

WILO ITALIA - WIL6049350 TWU 4-0409-C DM - 6049350

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6049350 TWU 4-0409-C DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 2 A

  • Isolationsklasse nach IEC - B

  • Drehzahl - 2840 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4044966516041

Artikelnummer

WIL6049350

Herstellernummer

6049350

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

2 A

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2840 1/min

Schutzart (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-09-C,Rp 11/4,3x400V,0.75kW